ヤマニパッケージ
FSフリーボックス
組み立て簡単!工場直売店やアウトレットのギフトBOXに最適。
用途
カレー皿、食器セット用
材質
段ボール B段
色
ホワイト
仕様
パーツ数:1
形状
1枚組立式
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
内寸法(mm)
サイズ
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80245334
EE-259
1ケース(50枚)
240×240×155
FS-10フリーS
201
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
80245350
EE-260
1ケース(40枚)
300×285×110
FS-11フリーM
228
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
80245359
EE-261
1ケース(40枚)
290×290×175
FS-12フリーL
295
オープン
¥
17,880
¥
19,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください