ヤマニパッケージ
お好みBOX 両面クラフト
一番使い勝手の良い、両面クラフトBOX。19サイズ取り揃えました。
用途
ギフト用
仕様
パーツ数:1
材質
段ボール F段
形状
1枚組立式
色
クラフト
内容量
1ケース(100枚)
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
内寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80244720
EE-521
2 正方
52
138×135×67
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
80244729
EE-522
3 正方
80
188×185×67
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
80244738
EE-523
4 長方
63
198×135×57
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
80244747
EE-524
5 長方
83
238×165×57
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
80244756
EE-525
6 長方
118
258×180×87
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
80244765
EE-526
7 長方
141
298×205×87
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
80244774
EE-527
8 ハーフ
54
188×90×62
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
80244790
EE-571
9 正方
46
138×135×57
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
80244799
EE-572
10 正方
72
188×185×57
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
80244808
EE-573
11 長方
68
198×135×67
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
80244817
EE-574
12 長方
87
238×165×67
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
80244826
EE-575
13 長方
98
258×180×57
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
80244835
EE-576
14 長方
118
298×205×57
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
80244844
EE-581
15 正方
55
138×135×87
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
80244860
EE-582
16 正方
83
188×185×87
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
80244869
EE-583
17 長方
73
198×135×87
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
80244878
EE-584
18 長方
94
238×165×87
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
80244887
EE-585
19 長方
105
258×180×67
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
80244896
EE-586
20 長方
127
298×205×67
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください