ヤマニパッケージ
FSフリーボックス
組み立て簡単!工場直売店やアウトレットのギフトBOXに最適。
用途
カップ、マグカップ用
材質
段ボール B段
色
ホワイト
仕様
パーツ数:1
内容量
1ケース(50枚)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内寸法(mm)
形状
サイズ
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80245298
EE-253
220×120×110
1枚組立式 1枚組立式
FS-4ペア
106
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
80245307
EE-255
195×155×95
1枚組立式 1枚組立式
FS-6ペアS
94
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
80245316
EE-256
220×220×100
1枚組立式 1枚組立式
FS-7ペアL
137
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
80245325
EE-257
330×160×105
1枚組立式
FS-8ペアLL
153
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください