お好みBOX レッド

お好みBOX  レッド - ヤマニパッケージお好みBOX  レッド - ヤマニパッケージお好みBOX  レッド - ヤマニパッケージお好みBOX  レッド - ヤマニパッケージお好みBOX  レッド - ヤマニパッケージお好みBOX  レッド - ヤマニパッケージ

目を引く鮮やかな赤のお好みBOX。サイズも様々です。

用途ギフト用仕様パーツ数:1材質段ボール F段形状1枚組立式レッド内容量1ケース(100枚)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
内寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80245054EE-5612 正方52138×135×67
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
80245070EE-5623 正方80188×185×67
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
80245079EE-5634 長方63198×135×57
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
80245088EE-5645 長方83238×165×57
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
80245097EE-5656 長方118258×180×87
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
80245106EE-5667 長方141298×205×87
オープン
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする