ヤマニパッケージ
お好みBOX ダークブラウン
ダークブラウンの高級感溢れるお好みBOX。サイズも様々です。
用途
ギフト用
仕様
パーツ数:1
材質
段ボール F段
形状
1枚組立式
色
ブラウン
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
質量(g)
内寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80244905
EE-530
1ケース(200枚)
1 正方
29
73×73×138
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
80244914
EE-531
1ケース(100枚)
2 正方
52
138×135×67
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
80244930
EE-532
1ケース(100枚)
3 正方
80
188×185×67
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
80244939
EE-533
1ケース(100枚)
4 長方
63
198×135×57
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
80244948
EE-534
1ケース(100枚)
5 長方
83
238×165×57
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
80244957
EE-535
1ケース(100枚)
6 長方
118
258×180×87
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
80244966
EE-536
1ケース(100枚)
7 長方
141
298×205×87
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
80244975
EE-537
1ケース(100枚)
8 ハーフ
54
188×90×62
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください