曜日別特売

SP PHONE CASE XTREME SPC+ フォンケース エクストリーム

SP PHONE CASE XTREME SPC+ フォンケース エクストリーム - SP CONNECTSP PHONE CASE XTREME SPC+ フォンケース エクストリーム - SP CONNECTSP PHONE CASE XTREME SPC+ フォンケース エクストリーム - SP CONNECTSP PHONE CASE XTREME SPC+ フォンケース エクストリーム - SP CONNECTSP PHONE CASE XTREME SPC+ フォンケース エクストリーム - SP CONNECTSP PHONE CASE XTREME SPC+ フォンケース エクストリーム - SP CONNECT

90°捻るだけで固定できるSPコネクト独自の機能。
【軍事落下試験認定の耐衝撃フォンケース】
アメリカ合衆国の軍事規格(MIL-STD-810G)に基づいて設計され、厳しい落下試験を通過。
日常使いはもちろんアウトドアアクティビティでも、スマートフォンが地面に落下した際、内部の電子機器や画面を保護するよう設計されています。
衝撃に強く水やホコリから守る防水防塵性能IP68。
画面はタッチスクリーン対応。
【SPC+になって40%薄く・25%強くリニューアル】
・40%薄く、フラットな背面のケースにリニューアル。机上に安定して置くことができます。
・MagSafe対応。ワイヤレスチャージングモジュールを使用すれば、オートバイ装着時も高速ワイヤレス充電が可能です。
・新型マウント「SPC+」は、はめ合い面積25%アップ。

用途
iPhone15 Pro用 フォンケース(SPC+)
アメリカの軍事落下試験認定。スマートフォンが地面に落下した際、内部の電子機器や画面を保護するよう設計
衝撃に強く水やホコリから守る防水防塵性能IP68
フィルムとケースが一体化した360度全面保護。カメラレンズ保護付き
MagSafe対応で、オートバイ装着時も高速ワイヤレス充電が可能
対応製品iPhone15 Pro防塵防水性能IP68内容量1個
注意
※ 単独装着不可。SP CONNECT各種マウントが必要です。
※ 付属のSPC変換アダプターは樹脂製のため耐震強度が不十分です。オートバイでお使いの際はマウント側のマウントヘッドをフォンケースのマウント部分の形状に合わせてアルミ製のヘッド(品番:35219/35221)に交換されることを勧めします。
※ 落下後には各部にキズ割れなどがないか必ず確認してください。
※ すべての衝撃に耐えられるわけではありません。
※ MagsSafeのロゴは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8024558748193
12,636
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする