曜日別特売

ヘルメットホルダー

ヘルメットホルダー - DAYTONA(デイトナ)ヘルメットホルダー - DAYTONA(デイトナ)ヘルメットホルダー - DAYTONA(デイトナ)ヘルメットホルダー - DAYTONA(デイトナ)ヘルメットホルダー - DAYTONA(デイトナ)ヘルメットホルダー - DAYTONA(デイトナ)

スマートに取り付けが可能な車種専用設計。
純正ライクな見た目で、車両の雰囲気を崩さない。
ヘルメットホルダーが純正採用されていない車両にボルトオンで取付可能。
左側タンデムステップホルダーと共締めで簡単装着。カギは2本付属。
【適合車種】
CBR250RR(17-23) [2BK-MC51/8BK-MC51]

用途
適合車種:CBR250RR(17-23) [2BK-MC51/8BK-MC51]
純正のような見た目で車両の雰囲気を崩さない
左側タンデムステップホルダーと共締め装着
スペアキー含めカギ2本付属
手間を掛けずに、手軽にヘルメット盗難対策
適合CBR250RR(17-23) [2BK-MC51/8BK-MC51]材質(ステー)スチール製 黒塗装仕上げ内容量1個
注意
※ 駐車中のヘルメットの盗難を抑止する商品です。ホルダーにヘルメットを装着したままの走行は危険ですのでお止めください。
※ この商品は盗難やイタズラを抑止するものであり、万全な盗難防止を保証するものではありません。
※ この商品に装着した物の盗難、紛失、脱落、破損、故障に関しましては一切保証いたしかねます。あらかじめご了承ください。
※ カギのみの補修設定はありませんので、カギの紛失にはご注意ください。(カギ2本付属)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8024589448136
3,800
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする