マイクロインジケーター GAMMA

マイクロインジケーター GAMMA - DAYTONA(デイトナ)マイクロインジケーター GAMMA - DAYTONA(デイトナ)マイクロインジケーター GAMMA - DAYTONA(デイトナ)マイクロインジケーター GAMMA - DAYTONA(デイトナ)マイクロインジケーター GAMMA - DAYTONA(デイトナ)マイクロインジケーター GAMMA - DAYTONA(デイトナ)

VELONAメーターとの組み合わせにお使いいただけるLED小型インジケーター。
単品のインジケーターを複数取り付けて、配線がかさばりがちになる悩みをこれひとつで解消。
コンパクトなボディですっきりとした取り付けが可能です。
縦、横の装着が選べ、クランプで好きな場所に設置できます。Φ22.2、Φ25.4のハンドルに適合。
向きや好みに合わせて3タイプのインジケーターパネル付属。
悪天候でも安心の防塵・防水仕様。(IP65相当)
・サイズ:横47×縦12×厚み16(mm)
・カラー:マットブラック

用途
LED小型インジケーター / DC12V車用
単品のインジケーターを複数取り付する必要がなく配線もスッキリ
スマートに取り付けできるコンパクトボディ。雨天でも安心の防塵・防水仕様(IP65相当)
縦、横の装着が選べ、クランプで好きな場所に設置可能 / 適合ハンドル径:Φ22.2、Φ25.4
サイズ:横47×縦12×厚み16(mm)
マットブラック寸法(横×縦×厚さ)(mm)47×12×16内容量1個
注意
※ 6V車両および交流車両は取付不可。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8024587647794
9,000
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用メーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする