VELONA 電気式スピードメーター Φ60 インジケーター付き

VELONA 電気式スピードメーター Φ60 インジケーター付き - DAYTONA(デイトナ)VELONA 電気式スピードメーター Φ60 インジケーター付き - DAYTONA(デイトナ)VELONA 電気式スピードメーター Φ60 インジケーター付き - DAYTONA(デイトナ)VELONA 電気式スピードメーター Φ60 インジケーター付き - DAYTONA(デイトナ)VELONA 電気式スピードメーター Φ60 インジケーター付き - DAYTONA(デイトナ)VELONA 電気式スピードメーター Φ60 インジケーター付き - DAYTONA(デイトナ)

薄型ボディに球面レンズを組み合わせたコンパクトなスピードメーター。
ボディが出っ張り過ぎないのでデザインバランスを崩さずにメーターを交換したい場合に適しています。
インジケーター表示は5種類(警告灯/ニュートラル/ハイビーム/ウインカー左/ウインカー右)に対応。
別売りのデンスピ変換アダプター(品番:93390)や非接触スピードセンサー(品番:90666)を使用することで、機械式スピードメーターを純正採用している車両(メーターギア&ケーブルを使用する車両)にも取り付けることが可能です。

用途
Φ60ボディ 200km/h表示のスピードメーター
サブモニターは電圧計、ODO/TRIP1/TRIP2メーター、最高速メモリーを表示可能
インジケーター付き(警告灯/ニュートラル/ハイビーム/ウインカー左/ウインカー右)
薄型ステンレスボディに球体レンズ採用
別売のデンスピ変換アダプターや非接触スピードセンサーを使用することで、機械式スピードメーターからの交換にも対応
寸法(Φmm)60取付幅(mm)45内容量1個
注意
※ 取り付けには配線加工が必要です。
※ 汎用品のため、取り付け条件を満たしても正常に動作しない場合があります。
※ ノーマルが機械式スピードメーターの場合、別売のデンスピ変換アダプター(品番:93390)か非接触スピードセンサー(品番:90666)が必要です。
※ 直流12Vバッテリー掲載車両に適合。
※ ポイント点火車や6V車両、交流12V車両、オートバイ以外の車両は不可。
※ 構造上完全防水ではありません。メーター内外の気温差や湿度によりガラス面が曇る場合がありますが異常ではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8024586744202
20,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用メーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする