東リ タイルカーペット ストライプ

東リ タイルカーペット ストライプ - 東リ東リ タイルカーペット ストライプ - 東リ東リ タイルカーペット ストライプ - 東リ東リ タイルカーペット ストライプ - 東リ東リ タイルカーペット ストライプ - 東リ東リ タイルカーペット ストライプ - 東リ

優れたコストパフォーマンス。

用途会議室など、少人数の空間に最適。厚さ(mm)6規格1/10ゲージシリーズTG-1707寸法(cm)50×50機能人体帯電圧1.0以下(JIS-L-4406 23℃ 25%RH 合成ゴム)パイル長(mm)3、ループパイル(全厚6)材質(パイル)原着ポリプロピレン100%材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス不織布防炎性能試験番号E0090217内容量1ケース(16枚)
注意
※製品ロットにより多少色が異なって見えることがあります。
※市松貼りを標準とします。流し貼りは目地が目立つため、お避けください。
※素材固有の臭いがあります。換気に心掛けてください。
※施工前に現場の室温によくなじませてから施工してください。室温と床材に温度差があると、施工直後もしくは後日に目地隙、突き上げなどを起こすことがございます。
※この商品は、防炎ラベルの無い商品です。防炎ラベルが必要なお客様は、JFRA 日本防炎協会登録の施工業者様による施工が必要になります。
※1回のご注文で30ケース以上ご注文の場合、分納にて納入させていただくことがございます。予めご了承ください。
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80291096TG-1707SP481ベージュSP
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
80291105TG-1707SP483ブラウンSP
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
80291114TG-1707SP484ブラックSP
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
80291130TG-1707SP485グレーSP
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
返品不可
80291139TG-1707SP487ダークブラウンSP
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
80291148TG-1707SP489グリーンSP
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする