曜日別特売

東リ 吸着付タイルカーペット ニューピタコ

東リ 吸着付タイルカーペット ニューピタコ - 東リ東リ 吸着付タイルカーペット ニューピタコ - 東リ東リ 吸着付タイルカーペット ニューピタコ - 東リ東リ 吸着付タイルカーペット ニューピタコ - 東リ東リ 吸着付タイルカーペット ニューピタコ - 東リ東リ 吸着付タイルカーペット ニューピタコ - 東リ東リ 吸着付タイルカーペット ニューピタコ - 東リ東リ 吸着付タイルカーペット ニューピタコ - 東リ

裏面吸着付タイルカーペット。全10色のカラーパレットからお選びください。

用途ダイニングマットやキッチンマットなど使いやすいシーンがらくらく作れる厚さ(mm)8寸法(mm)400×400シリーズNPバッキング材塩ビ樹脂+吸着加工付フェルト材質(パイル)原着ポリプロピレン100%防炎性能試験番号E2230018内容量1ケース(12枚)
注意
※製品ロットにより多少色が異なって見えることがあります。
※市松貼りを標準とします。流し貼りは目地が目立つため、お避けください。
※素材固有の臭いがあります。換気に心掛けてください。
※この商品は、防炎ラベルの無い商品です。防炎ラベルが必要なお客様は、JFRA 日本防炎協会登録の施工業者様による施工が必要になります。
※1回のご注文で30ケース以上ご注文の場合、分納にて納入させていただくことがございます。予めご了承ください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80291157NP401アイボリー
5,498
6,048(税込)
13日以内出荷
返品不可
80291166NP402ベージュ
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
80291175NP403グレージュ
5,498
6,048(税込)
8日以内出荷
返品不可
80291184NP404ブラウン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
80291200NP405ライトグレー
5,498
6,048(税込)
7日以内出荷
返品不可
80291209NP406ダークグレー
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
80291218NP407ソーダブルー
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
80291236NP409クリームイエロー
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
80291245NP410チェリーピンク
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
80291227NP408アップルグリーン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする