ヤマニパッケージ
収納BOX
他にはない、パステルカラーの収納BOXシリーズ。
用途
収納用
仕様
パーツ数:3
材質
段ボール E段
形状
フタ・身式
サイズ
L
質量(g)
728
内寸法(mm)
388×328×258
内容量
1ケース(5枚)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80292390
EE-687
ピンク
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
80292399
EE-688
ブルー
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
80292408
EE-689
ミント
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
80292417
EE-690
イエロー
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください