曜日別特売

収納BOX

収納BOX - ヤマニパッケージ収納BOX - ヤマニパッケージ

オフィスや家庭の収納から、ギフト箱まで使用できる大きめサイズのBOX

用途収納用材質段ボール E段形状フタ・身式ブラックサイズL内寸法(mm)380×320×255内容量1ケース(5枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11504791EE-632
オープン
6,098
6,708(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
80182709EE-632
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
80292374EE-632
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする