ヤマニパッケージ
ダストボックス
他にはない、パステルカラーのダストBOX。
用途
収納用
仕様
パーツ数:2
材質
フタ…段ボール E段 身…段ボール B段
形状
フタ・身式
質量(g)
567
内寸法(mm)
348×248×600
内容量
1ケース(5枚)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80291324
EE-697
ピンク
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
80291340
EE-698
ブルー
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
80291349
EE-699
ミント
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
80291358
EE-700
イエロー
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください