ヤマニパッケージ
宅送用ギフト箱5cm
組み立て簡単!淡い色合いが、どんな商品にも合います。
用途
宅配用
形状
1枚組立式
色
クリーム
高さ(mm)
50
内容量
1ケース(100枚)
全6種類を絞り込む
材質
段ボール 5号段
段ボール E段
質量(g)
選択してください
74
88
112
128
148
162
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
材質
質量(g)
内寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80291954
EE-180
段ボール E段
74
210×150×50
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
80291970
EE-181
段ボール E段
88
240×170×50
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
80291979
EE-182
段ボール 5号段
112
270×190×50
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
80291988
EE-183
段ボール 5号段
128
300×210×50
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
80291997
EE-184
段ボール 5号段
148
325×230×50
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
80292006
EE-185
段ボール 5号段
162
350×250×50
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください