宅送用ギフト箱12cm

宅送用ギフト箱12cm - ヤマニパッケージ宅送用ギフト箱12cm - ヤマニパッケージ宅送用ギフト箱12cm - ヤマニパッケージ宅送用ギフト箱12cm - ヤマニパッケージ宅送用ギフト箱12cm - ヤマニパッケージ宅送用ギフト箱12cm - ヤマニパッケージ宅送用ギフト箱12cm - ヤマニパッケージ宅送用ギフト箱12cm - ヤマニパッケージ

組み立て簡単!淡い色合いが、どんな商品にも合います。

用途宅配用材質段ボール B段形状1枚組立式クリーム高さ(mm)120内容量1ケース(50枚)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
内寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※使用例80291866EE-160185255×180×120
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
※使用例80291875EE-161211275×200×120
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
※使用例80291884EE-162228290×220×120
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
※使用例80291900EE-163247310×240×120
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
※使用例80291909EE-164274330×260×120
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする