ヤマニパッケージ
宅送用ギフト箱7cm
組み立て簡単!淡い色合いが、どんな商品にも合います。
用途
宅配用
材質
段ボール 5号段
形状
1枚組立式
色
クリーム
高さ(mm)
70
内容量
1ケース(100枚)
全6種類を絞り込む
質量(g)
選択してください
84
93
122
138
172
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
商品状態
質量(g)
内寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80291717
EE-130
-
84
160×160×70
オープン
¥
16,980
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
80291726
EE-131
-
93
180×180×70
オープン
¥
17,980
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
80291735
EE-132
-
122
240×205×70
オープン
¥
19,980
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
80291744
EE-133
-
138
270×220×70
オープン
¥
19,980
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
80291760
EE-134
-
172
335×235×70
オープン
¥
21,980
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
12332175
EE-132【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
122
240×205×70
オープン
¥
17,980
¥
11,980
アウトレット
¥
13,178
(税込)
当日出荷
返品不可
お客様組立品
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください