ヤマニパッケージ
カル段組立式4cm
軽い商品の発送用。従来の段ボールより軽い材質を使用。お値打ちな組立式宅配箱です。
用途
宅配用
色
ブラウン
仕様
パーツ数:1、宅配サイズ:60サイズ
形状
1枚組立式
内容量
1ケース(100枚)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内寸法(mm)
材質
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80291550
EE-340
210×150×40
段ボール E段
50
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
80291559
EE-341
240×170×40
段ボール E段
60
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
80291568
EE-342
270×190×40
段ボール 5号段
77
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
80291577
EE-343
300×210×40
段ボール 5号段
90
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください