ヤマニパッケージ
宅送用ギフト箱10cm
組み立て簡単!淡い色合いが、どんな商品にも合います。
用途
宅配用
材質
段ボール B段
形状
1枚組立式
色
クリーム
高さ(mm)
100
内容量
1ケース(60枚)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
内寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80291814
EE-150
119
190×140×100
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
80291830
EE-151
163
250×175×100
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
80291839
EE-152
193
290×195×100
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
80291848
EE-153
230
340×220×100
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
80291857
EE-154
263
370×250×100
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください