ヤマニパッケージ
詰合せ箱
長年愛されている、金色斜線入りBOXです!
用途
ギフト用
仕様
パーツ数:2
材質
フタ:段ボール E段 身:段ボール5号段
形状
フタ・身式
色
ホワイト
内容量
1ケース(50枚)
全6種類を絞り込む
質量(g)
選択してください
288
323
334
349
390
412
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
内寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80292487
EE-1
1号
288
165×310×85
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
80292496
EE-2
2号
323
240×275×85
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
80292505
EE-3
3号
349
240×310×85
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
80292514
EE-4
4号
334
200×330×85
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
80292530
EE-5
5号
390
275×330×85
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
80292539
EE-6
6号
412
310×335×85
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください