曜日別特売

ギフトトレー Yストライプ

ギフトトレー Yストライプ - ヤマニパッケージギフトトレー Yストライプ - ヤマニパッケージギフトトレー Yストライプ - ヤマニパッケージギフトトレー Yストライプ - ヤマニパッケージ

ポップなストライプ柄のギフトボックス。みんな楽しい気持ちに。

用途ギフト用仕様パーツ数:1材質段ボール G段形状1枚組立式サイズL質量(g)115内寸法(mm)255×170×80内容量1ケース(100枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※使用例80292627EE-415マゼンタ
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
※使用例80292636EE-416ピンク
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
※使用例80292645EE-417ブルー
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
※使用例80292654EE-418イエロー
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする