本麻ワンタッチ箱5cm

本麻ワンタッチ箱5cm - ヤマニパッケージ本麻ワンタッチ箱5cm - ヤマニパッケージ本麻ワンタッチ箱5cm - ヤマニパッケージ本麻ワンタッチ箱5cm - ヤマニパッケージ本麻ワンタッチ箱5cm - ヤマニパッケージ本麻ワンタッチ箱5cm - ヤマニパッケージ本麻ワンタッチ箱5cm - ヤマニパッケージ本麻ワンタッチ箱5cm - ヤマニパッケージ

本麻のカジュアルなギフト箱。様々なサイズを取り揃えています。底ワンタッチ式で組み立て簡単です。

用途ギフト用仕様パーツ数:1材質段ボール E段形状底ワンタッチ式クラフト内容量1ケース(100枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
内寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※使用例80291367EE-214128300×210×50
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
※使用例80291419EE-22062200×120×50
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
※使用例80291428EE-22174230×140×50
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
※使用例80291437EE-22291260×160×50
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする