ヤマニパッケージ
クラフトワンタッチBOX FSR
ワンタッチで組立簡単!クラフト無地なので食品ギフトやアパレル雑貨におすすめ。
用途
ギフト用
仕様
パーツ数:1
材質
段ボール G段
形状
1枚組立式
色
クラフト
FSC認証
認定
FSC認証番号
C134978
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
質量(g)
内寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80292880
EE-677FSR
1ケース(100枚)
S
98
213×250×57
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
80292889
EE-678FSR
1ケース(100枚)
M
144
352×260×57
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
80292898
EE-679FSR
1ケース(50枚)
L
214
352×350×97
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください