クリアスリーブ

クリアスリーブ - ヤマニパッケージクリアスリーブ - ヤマニパッケージクリアスリーブ - ヤマニパッケージクリアスリーブ - ヤマニパッケージクリアスリーブ - ヤマニパッケージクリアスリーブ - ヤマニパッケージ

スタイリッシュなクリアスリーブ。商品の良さもしっかりアピールできます。

用途ギフト用仕様パーツ数:2形状スリーブ式クリア内容量1ケース(100枚)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
サイズ
質量(g)
内寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※使用例80292740EE-601本体:段ボール F段 スリーブ158×157×70.5 PET2 正方93135X135X65
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
※使用例80292749EE-602本体:段ボール F段 スリーブ 208×207×70.5 PET3 正方137185X185X65
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
※使用例(緩衝材はつきません)80292758EE-603本体:段ボール F段 スリーブ 218×158×60 PET4 長方108197X135X56
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
※使用例(緩衝材はつきません)80292767EE-604本体:段ボール F段 スリーブ 260×188×60.5 PET5 長方139239X165X56
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
※使用例80292776EE-605本体:段ボール F段 スリーブ 284×209×90.5 PET6 長方193258X182X85
オープン
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
※使用例(緩衝材はつきません)80292785EE-606本体:段ボール F段 スリーブ 325×234×90.5 PET7 長方236300X208X85
オープン
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする