ヤマニパッケージ
ブック式 お好みBOX
組み立て簡単なブック式!ナチュラルギフトに最適です。
用途
ギフト用
仕様
パーツ数:1
材質
段ボール G段
形状
1枚組立式
色
クラフト
内容量
1ケース(100枚)
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
内寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80292670
EE-551
2 正方
86
138×135×67
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
80292679
EE-552
3 正方
133
188×185×67
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
80292688
EE-553
4 長方
105
198×135×57
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
80292697
EE-554
5 長方
133
238×165×57
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
80292706
EE-555
6 長方
189
258×180×87
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
80292715
EE-556
7 長方
234
298×205×87
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
80292724
EE-557
8 ハーフ
90
188×90×62
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください