本麻ワンタッチ箱8cm

本麻ワンタッチ箱8cm - ヤマニパッケージ本麻ワンタッチ箱8cm - ヤマニパッケージ本麻ワンタッチ箱8cm - ヤマニパッケージ本麻ワンタッチ箱8cm - ヤマニパッケージ本麻ワンタッチ箱8cm - ヤマニパッケージ本麻ワンタッチ箱8cm - ヤマニパッケージ本麻ワンタッチ箱8cm - ヤマニパッケージ本麻ワンタッチ箱8cm - ヤマニパッケージ

本麻のカジュアルなギフト箱。様々なサイズを取り揃えています。底ワンタッチ式で組み立て簡単です。

用途ギフト用形状底ワンタッチ式クラフト内容量1ケース(100枚)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
質量(g)
内寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※使用例80291394EE-218段ボール 5号段193300×210×80
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
※使用例80291410EE-219段ボール 5号段223340×230×80
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
※使用例80291480EE-226段ボール E段95200×160×80
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
※使用例80291489EE-227段ボール E段114230×180×80
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
※使用例80291498EE-228段ボール E段136260×200×80
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする