曜日別特売

本麻230角

本麻230角 - ヤマニパッケージ本麻230角 - ヤマニパッケージ本麻230角 - ヤマニパッケージ本麻230角 - ヤマニパッケージ

焼きドーナツやおせんべい等、軽い商品に最適です!

用途軽い商品の発送材質段ボール B段クラフト仕様パーツ数:1、宅配サイズ:80サイズ形状1枚組立式内容量1ケース(100枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内寸法(mm)
サイズ
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80293047EE-106230×230×85H85129
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
80293056EE-107230×230×115H115146
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする