ヤマニパッケージ
はっ水宅配箱 6cm
何にでも使える白無地!表面にはっ水加工を施した段ボールの宅配箱。※はっ水は、一時的に水を弾く程度です。
用途
要冷蔵商品の配送
材質
段ボール E段 外側はっ水加工
形状
1枚組立式
色
ホワイト
高さ(mm)
60
全6種類を絞り込む
質量(g)
選択してください
97
123
151
170
192
226
内容量
1ケース(100枚)
1ケース(200枚)
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
内容量
質量(g)
内寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80292119
EE-61W
1ケース(200枚)
97
220×150×60
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
80292128
EE-62W
1ケース(200枚)
123
260×180×60
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
80292137
EE-63W
1ケース(200枚)
151
300×210×60
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
80292146
EE-64W
1ケース(100枚)
170
330×230×60
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
80292155
EE-65W
1ケース(100枚)
192
360×250×60
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
80292164
EE-66W
1ケース(100枚)
226
400×280×60
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください