ホームテイスト
無段階ペダル式ガス圧昇降テーブル
ペダルで調節可能な昇降テーブル。天板は幅119.5cmと広々ご使用いただけます!リビングテーブルとしても使え、来客時にも対応できます。
用途
休憩室や客室、応接室のテーブル・デスクとして。
材質
メラミン・スチール
質量(kg)
43
幅(cm)
119.5
天板耐荷重(kg)
50
天板厚さ(mm)
25
高さ(cm)
54.5-70.5
奥行き(cm)
74.5
昇降範囲(mm)
545~705
天板寸法(幅×奥行)(mm)
1195×745
内容量
1台
注意
※組立品です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80293309
HT-GIT-SBO
シャビーオーク
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80293318
HT-GIT-WAL
ウォールナット
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。