ホームテイスト
無段階ガス圧昇降テーブル
レバーワンタッチで調節可能な昇降テーブル。天板は幅96.5cmとどのスペースでも快適にご使用いただけます!取っ手部分はレバータイプでスムーズに昇降!
用途
休憩室や客室、応接室、事務所のテーブル・デスクとして。
材質
メラミン・スチール
質量(kg)
25
幅(cm)
96.5
天板耐荷重(kg)
50
天板厚さ(mm)
15
高さ(cm)
70-95
奥行き(cm)
60
昇降範囲(mm)
700~950
天板寸法(幅×奥行)(mm)
965×600
内容量
1台
注意
※組立品です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80293284
HT-JGD-SBO
シャビーオーク
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80293300
HT-JGD-WAL
ウォールナット
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。