ファブリックローソファ 1P

ファブリックローソファ 1P - ホームテイストファブリックローソファ 1P - ホームテイストファブリックローソファ 1P - ホームテイストファブリックローソファ 1P - ホームテイストファブリックローソファ 1P - ホームテイストファブリックローソファ 1P - ホームテイストファブリックローソファ 1P - ホームテイストファブリックローソファ 1P - ホームテイスト

天然木とファブリックの調和で暖かみのあるファブリックローソファの1P!
フレームは独立型で多様な使い方が可能です。
座面は底付きがなく長時間快適にお過ごしいただけます。
座面・背もたれは置き型なのでソファ下の空間と合わせて掃除もらくらく!
※カバー取り外し可能、洗濯ネット仕様で家庭洗濯可能※

用途事務所の来客用、休憩室、待合室のソファ、1人掛けソファとして。材質天然木、ファブリック、シリコン綿、ポケットコイル質量(kg)約14.5ナチュラル寸法(cm)80×80×70内容量1台
注意
※組立品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80293327HT-LSF-1-NA
オープン
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,728/税込¥3,001
北海道地方1¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする