大人かわいい コンパクトソファ 2人掛け【Rammy-ラミー-】

大人かわいい コンパクトソファ 2人掛け【Rammy-ラミー-】 - ホームテイスト大人かわいい コンパクトソファ 2人掛け【Rammy-ラミー-】 - ホームテイスト大人かわいい コンパクトソファ 2人掛け【Rammy-ラミー-】 - ホームテイスト大人かわいい コンパクトソファ 2人掛け【Rammy-ラミー-】 - ホームテイスト大人かわいい コンパクトソファ 2人掛け【Rammy-ラミー-】 - ホームテイスト大人かわいい コンパクトソファ 2人掛け【Rammy-ラミー-】 - ホームテイスト大人かわいい コンパクトソファ 2人掛け【Rammy-ラミー-】 - ホームテイスト大人かわいい コンパクトソファ 2人掛け【Rammy-ラミー-】 - ホームテイスト

大人かわいいスタイルの2人掛けコンパクトソファ!
タオルのような肌触りの張地で見た目も可愛らしいのが特長。
コンパクト設計ながら、座面は幅93×奥行54cmとくつろぐのには十分なサイズ感です。

用途事務所の来客用、休憩室、待合室のソファ、2人掛けソファとして。材質張材;ポリエステル100%、クッション材:ウレタンフォーム、鋼製バネ、構造部分:天然木、脚部:天然木質量(kg)29寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)127×77×80(S:48)静止耐荷重(kg)80内容量1台
注意
※組立品(背もたれ・脚のみ取り付け)です。
※モニターやディスプレイによって実際の明るさや色と多少異なる可能性がございます。
※搬入経路をよくご確認頂いてからご購入ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80293379SH-06-OKCTS-WHホワイト1270×770×800
オープン
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80293388SH-06-OKCTS-GEグリーン1270×770×800
オープン
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80293397SH-06-OKCTS-PKピンク1270×770×800
オープン
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする