曜日別特売

ふわふわシャギーラグ 200×300cm XLサイズ

ふわふわシャギーラグ 200×300cm XLサイズ - ホームテイストふわふわシャギーラグ 200×300cm XLサイズ - ホームテイストふわふわシャギーラグ 200×300cm XLサイズ - ホームテイストふわふわシャギーラグ 200×300cm XLサイズ - ホームテイストふわふわシャギーラグ 200×300cm XLサイズ - ホームテイストふわふわシャギーラグ 200×300cm XLサイズ - ホームテイストふわふわシャギーラグ 200×300cm XLサイズ - ホームテイストふわふわシャギーラグ 200×300cm XLサイズ - ホームテイスト
(2件のレビュー)

装飾性の高いシャギーラグでお部屋の模様替えにもぴったり。
夏場もベタつかず、冬場はホットカーペットや床暖房と併用可能なのでオールシーズンお使い頂けます。
高密度なシャギーラグで頬ずりしたくなるような肌さわりが特徴です。
滑り止め加工付きで床面をしっかりキャッチ。
機能性にも特化したシャギーラグです。

用途事務所の来客用、休憩室、待合室のラグ、マット、カーペットとして。材質【表地】ポリエステル100%【中材】ウレタン【裏面】不織布(PVC点滑り止め)質量(kg)6.5内容1枚寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)200×300×2.5内容量1枚
注意
※完成品です。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80294465SHRG-XL-IVアイボリー
オープン
7,098
7,808(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80294474SHRG-XL-LGYライトグレー
オープン
7,098
7,808(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80294490SHRG-XL-DGYダークグレー
オープン
7,098
7,808(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80294499SHRG-XL-BKブラック
オープン
7,098
7,808(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80294508SHRG-XL-GEグリーン
オープン
7,098
7,808(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80294517SHRG-XL-BRブラウン
オープン
7,098
7,808(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80294526SHRG-XL-MCモカ
オープン
7,098
7,808(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80294535SHRG-XL-BEベージュ
オープン
7,098
7,808(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 80294526
2025-11-21
用途: リビングに購入しました
卸売・小売業

サイズも300×200と広く ふわふわの厚みとスベスベの手触りでコスパ最高でした!

対象商品 : 80294465
2024-09-18
用途: 施術ベッドのマット
サービス業

すごく肌触りがよくて気持ちがいい。また買いたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする