曜日別特売

ふわふわシャギーラグ 200×250cm Lサイズ

ふわふわシャギーラグ 200×250cm Lサイズ - ホームテイストふわふわシャギーラグ 200×250cm Lサイズ - ホームテイストふわふわシャギーラグ 200×250cm Lサイズ - ホームテイストふわふわシャギーラグ 200×250cm Lサイズ - ホームテイストふわふわシャギーラグ 200×250cm Lサイズ - ホームテイストふわふわシャギーラグ 200×250cm Lサイズ - ホームテイストふわふわシャギーラグ 200×250cm Lサイズ - ホームテイストふわふわシャギーラグ 200×250cm Lサイズ - ホームテイスト

装飾性の高いシャギーラグでお部屋の模様替えにもぴったり。
夏場もベタつかず、冬場はホットカーペットや床暖房と併用可能なのでオールシーズンお使い頂けます。
高密度なシャギーラグで頬ずりしたくなるような肌さわりが特徴です。
滑り止め加工付きで床面をしっかりキャッチ。
機能性にも特化したシャギーラグです。

用途事務所の来客用、休憩室、待合室のラグ、マット、カーペットとして。材質【表地】ポリエステル100%【中材】ウレタン【裏面】不織布(PVC点滑り止め)質量(kg)4.5内容1枚寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)200×250×2.5内容量1枚
注意
※完成品です。
全8種類を絞り込む
8種類すべて表示中
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80294386SHRG-L-IVアイボリー
オープン
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80294395SHRG-L-LGYライトグレー
オープン
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80294404SHRG-L-DGYダークグレー
オープン
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80294420SHRG-L-BKブラック
オープン
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80294429SHRG-L-GEグリーン
オープン
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80294438SHRG-L-BRブラウン
オープン
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80294447SHRG-L-MCモカ
オープン
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80294456SHRG-L-BEベージュ
オープン
6,798
7,478(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする