曜日別特売

ふわふわシャギーラグ 200×200cm Мサイズ

ふわふわシャギーラグ 200×200cm Мサイズ - ホームテイストふわふわシャギーラグ 200×200cm Мサイズ - ホームテイストふわふわシャギーラグ 200×200cm Мサイズ - ホームテイストふわふわシャギーラグ 200×200cm Мサイズ - ホームテイストふわふわシャギーラグ 200×200cm Мサイズ - ホームテイストふわふわシャギーラグ 200×200cm Мサイズ - ホームテイストふわふわシャギーラグ 200×200cm Мサイズ - ホームテイストふわふわシャギーラグ 200×200cm Мサイズ - ホームテイスト

装飾性の高いシャギーラグでお部屋の模様替えにもぴったり。
夏場もベタつかず、冬場はホットカーペットや床暖房と併用可能なのでオールシーズンお使い頂けます。
高密度なシャギーラグで頬ずりしたくなるような肌さわりが特徴です。
滑り止め加工付きで床面をしっかりキャッチ。
機能性にも特化したシャギーラグです。

用途事務所の来客用、休憩室、待合室のラグ、マット、カーペットとして。材質【表地】ポリエステル100%【中材】ウレタン【裏面】不織布(PVC点滑り止め)質量(kg)3.5内容1枚寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)200×200×2.5内容量1枚
注意
※完成品です。
全8種類を絞り込む
8種類すべて表示中
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80294307SHRG-M-IVアイボリー
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80294316SHRG-M-LGYライトグレー
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80294325SHRG-M-DGYダークグレー
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80294334SHRG-M-BKブラック
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80294350SHRG-M-GEグリーン
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80294359SHRG-M-BRブラウン
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80294368SHRG-M-MCモカ
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80294377SHRG-M-BEベージュ
オープン
4,298
4,728(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする