曜日別特売

折りたたみ式キッズプレイマット Lサイズ(160×200cm)

折りたたみ式キッズプレイマット Lサイズ(160×200cm) - ホームテイスト折りたたみ式キッズプレイマット Lサイズ(160×200cm) - ホームテイスト折りたたみ式キッズプレイマット Lサイズ(160×200cm) - ホームテイスト折りたたみ式キッズプレイマット Lサイズ(160×200cm) - ホームテイスト折りたたみ式キッズプレイマット Lサイズ(160×200cm) - ホームテイスト折りたたみ式キッズプレイマット Lサイズ(160×200cm) - ホームテイスト折りたたみ式キッズプレイマット Lサイズ(160×200cm) - ホームテイスト折りたたみ式キッズプレイマット Lサイズ(160×200cm) - ホームテイスト

折りたたみ式キッズプレイマット Lサイズ(160×200cm)!
韓国で実績のあるCaraz製で確かな品質を保証します!
8層のクッションは4cmと厚手の設計で、お子様のけが防止に加え、防音効果もあります。
お子様が使う商品なので、様々な試験をクリアした安全安心の商品です。

用途保育園、託児所、キッズスペースなどの床材・マットとして。アウトドアにも。質量(kg)(約)4.48寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)160×200×4素材表面:ポリウレタン、クッション:ポリエチレンマットタイプ折りたたみ内容量1枚
注意
※完成品です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80293817KPM-1620L-BEベージュ
オープン
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80293826KPM-1620L-LBEライトベージュ
オープン
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80293835KPM-1620L-GYグレー
オープン
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする