ホームテイスト
コーデュロイ生地 コンパクトカウチソファ 【Glen-グレン-】
コーデュロイ生地のコンパクトカウチソファ!
分割できるオットマンのセットで、お部屋のサイズやライフスタイルに合わせてレイアウト可能です。
脚を取り外してロータイプのソファとしてもお使いいただけます。
用途
事務所の来客用、休憩室、待合室のソファ、ソファベッド、2人掛けソファとして。
材質
張材:ポリエステル100%、クッション材:ウレタンフォーム、鋼製バネ、脚:ポリプロピレン
質量(kg)
23.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
152×75×57(S:37)※オットマン横置き時
静止耐荷重(kg)
80
内容量
1台
注意
※組立品(背もたれ・脚のみ取り付け)です。
※モニターやディスプレイによって実際の明るさや色と多少異なる可能性がございます。
※搬入経路をよくご確認頂いてからご購入ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80293406
SH-06-COS-LGY
ライトグレー
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80293415
SH-06-COS-GE
グリーン
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80293424
SH-06-COS-PK
ピンク
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80293440
SH-06-COS-LBR
ライトブラウン
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。