スライドオープンタイプ ゴミ箱30L

スライドオープンタイプ ゴミ箱30L - ホームテイストスライドオープンタイプ ゴミ箱30L - ホームテイストスライドオープンタイプ ゴミ箱30L - ホームテイストスライドオープンタイプ ゴミ箱30L - ホームテイストスライドオープンタイプ ゴミ箱30L - ホームテイストスライドオープンタイプ ゴミ箱30L - ホームテイストスライドオープンタイプ ゴミ箱30L - ホームテイストスライドオープンタイプ ゴミ箱30L - ホームテイスト

フタがスライド式のゴミ箱・ダストボックス 30L
2つにおれるタイプの蓋なので、上方向へのスペースを取らず、棚の下に置いて使用していただけます。
ゴミ箱上食器棚などと相性抜群です。
底部分の後方にミニキャスターが付いており、中身が入ったままでも簡単に移動可能です。
オフィスなどでも使用できそうなマットな落ち着いたカラーの3色からお選びいただけます。

用途キッチン、給湯室等のゴミ箱、ダストボックスとして。キッチンのにおい対策にも。質量(kg)商品重量約1.4、梱包重量約2サイズ(cm)梱包サイズ(約)W47×D30×H54容量(L)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)24×37×53素材ポリプロピレンフタの種類スライド内容量1個
注意
※完成品です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80293135SH-01-SLP30-BRブラウン
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80293144SH-01-SLP30-GEグリーン
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80293160SH-01-SLP30-WHホワイト
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする