バタフライオープンタイプ ペダルゴミ箱32L

バタフライオープンタイプ ペダルゴミ箱32L - ホームテイストバタフライオープンタイプ ペダルゴミ箱32L - ホームテイストバタフライオープンタイプ ペダルゴミ箱32L - ホームテイストバタフライオープンタイプ ペダルゴミ箱32L - ホームテイストバタフライオープンタイプ ペダルゴミ箱32L - ホームテイストバタフライオープンタイプ ペダルゴミ箱32L - ホームテイストバタフライオープンタイプ ペダルゴミ箱32L - ホームテイストバタフライオープンタイプ ペダルゴミ箱32L - ホームテイスト

バタフライオープンタイプのペダルゴミ箱32リットル
蓋が両開きタイプなので、上方向へスペースを取らず、棚の下に置いて使用していただけます。
シンプルなフォルムとアースカラーが主張しすぎず、お部屋によく馴染みます。
ゴミ箱上食器棚などと相性抜群です。
開く時はペダルを踏むタイプなので、直接触れることがないので衛生的。
もし汚れた場合でもさっと拭きとっていただけるので、お手入れも簡単です。

用途キッチン、給湯室等のゴミ箱、ダストボックスとして。キッチンのにおい対策にも。材質ポリプロピレン形状角形質量(kg)(約)2容量(L)32寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)22.8×48×48.5フタの種類バタフライ商品タイプ本体+フタ内容量1個
注意
※完成品です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80293074SH-01-BPP32-BRブラウン
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80293090SH-01-BPP32-GEグリーン
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80293099SH-01-BPP32-WHホワイト
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする