フタロック機能付き ラウンドゴミ箱45L

フタロック機能付き ラウンドゴミ箱45L - ホームテイストフタロック機能付き ラウンドゴミ箱45L - ホームテイストフタロック機能付き ラウンドゴミ箱45L - ホームテイストフタロック機能付き ラウンドゴミ箱45L - ホームテイストフタロック機能付き ラウンドゴミ箱45L - ホームテイストフタロック機能付き ラウンドゴミ箱45L - ホームテイストフタロック機能付き ラウンドゴミ箱45L - ホームテイストフタロック機能付き ラウンドゴミ箱45L - ホームテイスト

ラウンド型のゴミ箱・ダストボックス 45L
屋内でも屋外でも使える万能ゴミ箱です。
落ち着いたトーンのカラバリなので、人目に着く屋外に置いていても主張しすぎず、周りになじむカラーとデザインです。
フタは回すことでロックがかかる仕組みになっているので、もしもの場合でも、中身がこぼれたりする心配もありません。

用途キッチン、給湯室等のゴミ箱、ダストボックスとして。キッチンのにおい対策にも。質量(kg)(約)2容量(L)45直径×高さ(cm)(約)46.5(持ち手含む)×52素材ポリプロピレン内容量1個
注意
※完成品です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80293108SH-01-RUP45-BRブラウン
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80293117SH-01-RUP45-GEグリーン
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80293126SH-01-RUP45-WHホワイト
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする