ホームテイスト
コレクションキューブラック 浅型タイプ
コレクションキューブラック 浅型タイプ!
コレクションラックのキューブタイプが出ました!
キューブタイプの浅型なので、ちょっとしたコレクションを魅せる収納がしたいという方にピッタリ!
用途
会社の表彰状やトロフィー、コレクションなどのディスプレイラック、収納として。
材質
リント紙化粧繊維版、5mm強化ガラス
質量(kg)
(約)4.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)34.7×14.6×34.5
組立時間
30分
内容量
1台
注意
※組立品です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80293205
QCLR-S14-BK
ブラック
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80293214
QCLR-S14-WH
ホワイト
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。