曜日別特売

コレクションキューブラック 深型タイプ LEDセット

コレクションキューブラック 深型タイプ LEDセット - ホームテイストコレクションキューブラック 深型タイプ LEDセット - ホームテイストコレクションキューブラック 深型タイプ LEDセット - ホームテイストコレクションキューブラック 深型タイプ LEDセット - ホームテイストコレクションキューブラック 深型タイプ LEDセット - ホームテイストコレクションキューブラック 深型タイプ LEDセット - ホームテイストコレクションキューブラック 深型タイプ LEDセット - ホームテイストコレクションキューブラック 深型タイプ LEDセット - ホームテイスト

コレクションキューブラック 深型タイプのLEDテープセット!
コレクションラックのキューブタイプが出ました!
キューブタイプの深型なので、奥行を生かしてちょっとしたコレクションを魅せる収納がしたいという方にピッタリ!
LEDテープを付ければ、さらにコレクションが映えること間違いなし!

用途会社の表彰状やトロフィー、コレクションなどのディスプレイラック、収納として。付属品LEDテープ材質プリント紙化粧繊維版、5mm強化ガラス質量(kg)(約)7.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)コレクションキューブ:(約)34.7×29.4×34.5、LEテープ:長さ(約)169組立時間30分内容量1台
注意
※組立品です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80293248QCLR-D29-SET-BKブラック
オープン
6,898
7,588(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80293257QCLR-D29-SET-WHホワイト
オープン
6,898
7,588(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする