継ぎ目がない!PVCロールマット ワイドショート(140×200cm)
PVCロールマット ワイドショート(140×200cm)!
韓国で実績のあるCaraz製で確かな品質を保証します!
ロールタイプのフロアマットなので継ぎ目が少なく、隙間からゴミが落ちてしまう心配がなくなります!
PVCなので飲み物をこぼしても大丈夫。普段のお手入れも簡単です。
安全安心を追求し、様々な試験をクリア。
お子様だけでなく、成人の方でもクッション性のある”マット”として使用していただけます!
用途保育園、託児所、キッズスペースなどの床材・マットとして。老人ホーム、病院等にも。
質量(kg)(約)6.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)140×200×1.5
素材表面:ポリ塩化ビニル、クッション:ポリエチレン
マットタイプロール
内容量1枚
注意
※完成品です。
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。