日動工業
LDE交換球
適合機種
WHL-10W3
寸法(mm)
Φ65×116
消費電力(W)
(100V時/200V時)10/10.5
定格電圧(V)
AC100/200
口金
E26
定格電流(A)
(100V時/200V時)0.11/0.06
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格光束(Lm)
1550
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80295120
LDA10D-H-N01W
¥
2,000
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください