ケーブル配線1本で、あなたの車のルームミラーがデジタル化!!
純正ミラーの上からバンドで固定する、後付けタイプのデジタルミラーです。車内後部に設置するリアカメラの映像を映し出すので、車内が満員でも、後部座席にお荷物が満載でも、お車後方の状況をしっかり確認でき、より快適な運転をサポートいたします。
「すでにドライブレコーダーは設置済みだが、デジタルミラーを試してみたい」 というお客様に、おすすめの製品です。
付属品デジタルバックミラー本体、リアカメラ(ケーブル長0.5m)、シガー電源ケーブル(4.5m)、リアカメラケーブル(8.5m)、リアカメラ用両面テープ×1枚、本体固定ゴムバンド×1セット、取扱説明書(保証書付き)質量(g)【ミラー本体】約310【リアカメラ】約30電源電圧DC12V(消費電流:550mA)/DC24V(消費電流:230mA)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【ミラー本体】約257×72×20【リアカメラ】約55×42×36センサー【リアカメラ】CMOSセンサー約200万画素画面サイズ【ミラー本体】9.3インチタッチパネルディスプレイF値【リアカメラ】2フレームレート【リアカメラ】25fps画角【リアカメラ】水平100° / 垂直53°/ 対角120°動作温度範囲(℃)-20~65内容量1台