曜日別特売

炊き出し用

炊き出し用 - アルファー食品炊き出し用 - アルファー食品炊き出し用 - アルファー食品炊き出し用 - アルファー食品炊き出し用 - アルファー食品炊き出し用 - アルファー食品炊き出し用 - アルファー食品炊き出し用 - アルファー食品

配食に必要な備品もセットになっている、50食分のアルファ米炊き出しセット。25食分で2回に分けた調理も可能(おかゆ除く)

賞味期限5年内容量1箱
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
セット内容
種類
内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8029477911408633弁当容器50個、しゃもじ1本、輪ゴム50本、スプーン50本、衛生手袋2組、炊飯用内袋2枚、針金入りビニール紐4本、原材料情報シール50枚、取扱説明書1枚アルファ化米4袋、具材2袋五目ご飯五目ご飯
15,500
14,980
16,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8029479711408637弁当容器50個、しゃもじ1本、輪ゴム50本、スプーン50本、衛生手袋2組、炊飯用内袋2枚、針金入りビニール紐4本、原材料情報シール50枚、取扱説明書1枚アルファ化米4袋、具材2袋山菜おこわ山菜おこわ
15,500
14,980
16,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8029480611408635弁当容器50個、しゃもじ1本、輪ゴム50本、スプーン50本、衛生手袋2組、炊飯用内袋2枚、針金入りビニール紐4本、原材料情報シール50枚、取扱説明書1枚アルファ化米4袋、具材2袋舞茸と根菜のおこわ舞茸と根菜のおこわ(玄米入り)
15,500
14,980
16,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8029481511408636弁当容器50個、しゃもじ1本、輪ゴム50本、スプーン50本、衛生手袋2組、炊飯用内袋2枚、針金入りビニール紐4本、原材料情報シール50枚、取扱説明書1枚アルファ化米4袋、具材2袋ひじきご飯ひじきご飯(玄米入り)
15,500
14,980
16,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8029482411408634弁当容器50個、しゃもじ1本、輪ゴム50本、スプーン50本、衛生手袋2組、炊飯用内袋2枚、針金入りビニール紐4本、原材料情報シール50枚、取扱説明書1枚アルファ化米4袋、具材2袋わかめご飯わかめご飯
14,500
13,980
15,098(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8029484011408632弁当容器50個、しゃもじ1本、輪ゴム50本、スプーン50本、衛生手袋2組、炊飯用内袋2枚、針金入りビニール紐4本、原材料情報シール50枚、取扱説明書1枚アルファ化米4袋、具材2袋(白飯の場合:食塩50袋)白飯白飯
12,000
11,980
12,938(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8029484911408631カップとフタ各50個、おたま1本、スプーン50本、衛生手袋1組、炊飯用内袋1枚、針金入りビニール紐3本、原材料情報シール50枚、取扱説明書1枚アルファ化米2袋、具材食塩:50袋、梅調味粉末:50袋おかゆおかゆ
12,000
11,980
12,938(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8029478811408638弁当容器50個、しゃもじ1本、輪ゴム50本、スプーン50本、衛生手袋2組、炊飯用内袋2枚、針金入りビニール紐4本、原材料情報シール50枚、取扱説明書1枚アルファ化米4袋、具材2袋とうもろこしご飯とうもろこしご飯
15,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,700/税込¥1,870
沖縄地方数量1につき¥3,700/税込¥4,070
離島数量1につき¥3,700/税込¥4,070
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする