車載用 ドリンクホルダー 一体型 携帯ホルダー

車載用 ドリンクホルダー 一体型 携帯ホルダー MAD MAX(マッドマックス) 車載用 ドリンクホルダー 一体型 携帯ホルダー MAD MAX(マッドマックス) 車載用 ドリンクホルダー 一体型 携帯ホルダー MAD MAX(マッドマックス) 車載用 ドリンクホルダー 一体型 携帯ホルダー MAD MAX(マッドマックス) 車載用 ドリンクホルダー 一体型 携帯ホルダー MAD MAX(マッドマックス) 車載用 ドリンクホルダー 一体型 携帯ホルダー MAD MAX(マッドマックス) 車載用 ドリンクホルダー 一体型 携帯ホルダー MAD MAX(マッドマックス) 車載用 ドリンクホルダー 一体型 携帯ホルダー MAD MAX(マッドマックス)

ドリンクホルダーに取り付けるタイプの携帯ホルダーです。360度回転機構で縦置き、横置きにも対応。アーム部分は360度回転します。またアームは8段階角度調節可能なので自分にあったポジションに設置できます。スマートフォン設置部分にはゴム系素材を採用し振動や衝撃を緩和します

適合車種汎用(ドリンクホルダーの幅64mm~95mmに適合します。) 内容量1セット
注意
※注意事項
※ドリンクホルダー内径が80mm以上ある場合は付属のアタッチメントを使用してください。
※撮影環境上、色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。
※また生産ロットにより画像と比べ色が若干異なる場合がございます。予めご了承ください。
※海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。本体を改造又は分解された場合に関しましては保証の対象外となります。予めご了承下さい。
※取り付け中に生じた不具合に関しましてはメーカーにて一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
MM50-0478-01 80291017
MM50-0478-01 80291017
80291017 MM50-0478-01 グレー
2,500
2,498
2,748 (税込)
4日以内出荷

返品不可
MM50-0478-02 80291026
MM50-0478-02 80291026
80291026 MM50-0478-02 グリーン
2,500
2,498
2,748 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトル・カップホルダー(ドリンクホルダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする