伊勢藤
メルナミニ ベージュ
取り付け方法は3通り 1壁掛け用2マグネットシート3扉用フック専用部材付き 容量:4L
材質
本体・壁掛け用フック・扉用フック/ABS樹脂 フック/ポリプロピレン ストッパー:スチロール樹枝ネジ/スチール・ピン/ステンレス・マグネットシート/異方性フェライトゴム磁石
色
ベージュ
高さ(mm)
240
縦(mm)
132
横(mm)
221
耐熱温度(℃)
100
耐冷温度(℃)
-20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80291044
-
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください