曜日別特売

自動散水用樹脂製電磁弁 GSV

自動散水用樹脂製電磁弁 GSV - スナオ電気自動散水用樹脂製電磁弁 GSV - スナオ電気自動散水用樹脂製電磁弁 GSV - スナオ電気自動散水用樹脂製電磁弁 GSV - スナオ電気自動散水用樹脂製電磁弁 GSV - スナオ電気

スナオ電気 オートレイン専用の電磁弁です。
-
【安心コイル】モールドコイルにより耐水性に優れ、コイル焼け破損の心配もなく(AC仕様は整流素子内蔵)、長期間、安定して作動します。
【手動操作ニードル】初期調整時などに手動で制御弁のNO/OFF操作が可能です。
【安心樹脂ボディ】ボディ材質にポリプロピレンを採用、耐圧1.5MPa、最高使用圧力0.75MPa、0.03~0.75MPaの範囲での使用が可能です。
【液肥、希釈農薬対応】施設園芸のかん水や散水、植物工場における養液栽培や土耕栽培での使用が可能です。
【流路保護フィルタ】パイロット流路に自己洗浄フィルタを内蔵して目詰まりを防止、フィルタのメンテナンスも容易です。
【低ウォータハンマー】パイロット機構で適正動作、ウォータハンマーの発生を抑制します。

用途水・希釈液肥専用使用流体水・農業用水・希釈農薬・液肥など流体温度範囲(℃)4~40作動圧力差範囲(MPa)0.03~0.75内容量1個
関連資料:万一の場合の故障と対策(0.13MB)取扱説明書:(0.13MB)
注意
※X品番はスナオ電気専用品番となります。
※この電磁弁は、希釈農薬の使用による動作不良の発生が報告されています。
※この電磁弁は周囲温度の最高が50℃です。培地の蒸気消毒による高温で樹脂の変形が報告されています。
※工事は、専門業者にご依頼ください。
※直射日光は避けて下さい。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80290694GSV-25A-X203-AC24V25AAC24
19,800
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
80290710GSV-25A-X203-AC100V25AAC100
19,800
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
80290719GSV-25A-X203-AC200V25AAC200
19,800
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
80290728GSV-50A-X204-DC24V50ADC24
26,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
80290737GSV-50A-X204-AC24V50AAC24
26,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
80290746GSV-50A-X204-AC100V50AAC100
26,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
80290755GSV-50A-X204-AC200V50AAC200
26,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
81412828GSV-25A-X203-DC24V25ADC24
19,800
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビニールハウス・温室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする