曜日別特売

オートレイン FV2DJ

オートレイン FV2DJ - スナオ電気オートレイン FV2DJ - スナオ電気オートレイン FV2DJ - スナオ電気オートレイン FV2DJ - スナオ電気
(1件のレビュー)

本製品は時計文字盤に設定子を差し込み、サブタイマーの時間を設定することで、
任意の時刻に設定した時間だけ出力可能なオートレインです。
出力は2系統あり、出力1が終わると出力2が動作します。
-
使用場所が富士川から東は50Hz、北は60Hzをお選びください。
※製品裏面で手動での切り替えが可能です。
※詳しくは取扱説明書をご参照ください。
-
[プラボックスなし]外形寸法:H155×W96×D70mm/重量:530g
[プラボックス入り]外形寸法:H300×W300×D140mm/重量:1,530g
付属品:取付けビス(3.1×16)3本・白色設定子6本

用途かん水制御盤出力接点出力(1a×2回路)内容量1台
取扱説明書:(0.61MB)
注意
※水がかからないようにしてください。
※危険ですので濡れた手では絶対に触らないでください。
※元電源には漏電ブレーカー等を必ず使用してください。
※タイマーの取付け、修理などの場合は元電源を切ってから行ってください。
※購入品の電源電圧と接続する電源電圧に間違いの無いことを確認の上接続してください。
※出力には過大電流が流れないよう仕様に記載の範囲でご使用ください。
※前面カバーは取付けておいてください。
※直射日光の当たる場所でのご使用は避けてください。
※電気工事は有資格者(電気工事士)が行ってください。
全8種類を絞り込む
タイプ
8種類すべて表示中
注文コード
品番
タイプ
周波数
電源電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80290098FV2DJ-100S(プラボックス無し)【プラボックス】無50Hz100
35,000
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
80290107FV2DJ-200S(プラボックス無し)【プラボックス】無50Hz200
35,000
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
80290116FV2DJ-100S-P1423(プラボックス入り)【プラボックス】入50Hz100
39,000
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
80290125FV2DJ-200S-P1423(プラボックス入り)【プラボックス】入50Hz200
39,000
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
66767289FV2DJ-100S【プラボックス】無60Hz100
35,000
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
66767298FV2DJ-200S【プラボックス】無60Hz200
35,000
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
66767307FV2DJ-100S-P1423【プラボックス】入60Hz100
39,000
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
66767316FV2DJ-200S-P1423【プラボックス】入60Hz200
39,000
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 80290116
2025-05-15
用途: 動物実験室の自動汚物洗浄装置のタイムスイッチとして使用
綜通アメニティサービス株式会社サービス業

2回路あり非常に使い易いです。取付時に少し加工が大変でしたが満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビニールハウス・温室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする